Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910693075 Herst.-Nr.: V327140BW000 EAN/GTIN: 4545350052560 |
| |
|
| | |
| Olympus V327140BW000 Fernauslöser FC-WR Blitz-Commander Mithilfe des FC-WR lassen sich mehrere Blitzgeräte über die Kamera fernsteuern, sodass vielfältige Möglichkeiten für drahtlose Blitzaufnahmen zur Verfügung stehen. Wie beim Blitz FL-700WR ermöglicht ein frostsicheres (-10 °C) sowie staub- und spritzwassergeschütztes Design auch bei diesem Produkt die Nutzung in unterschiedlichsten Umgebungen. Der Blitz-Commander kann mit drei Gruppen und beliebig vielen Blitzgeräten verbunden werden. Der FC-WR verfügt über je eine Taste für Gruppe A, B und C, sodass die Einstellungen für jede Gruppe schnell konfigurierbar sind und der Aufnahmemodus sowie die Blitzintensität angepasst werden können, während der Blick auf den Monitor gerichtet ist. Gruppen und Kanäle können mithilfe von Einstellrädern am FC-WR einfach eingestellt und überprüft werden. Eigenschaften: -Aktiviert für kabellosen Commander Mode -Beliebig viele Blitzgeräte anschließen, in bis zu 3 Gruppen -Schnelle Konfiguration über separate Tasten -Drahtloser Commander zur Fernsteuerung mehrerer Blitzgeräte über die Kamera -Ermöglicht vielfältige drahtlose Blitzaufnahmen -Staub- und spritzwassergeschützt sowie frostsicher -Kompaktes und leichtes Design |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Drahtauslöser, Fernauslöser, Fernauslöserkabel, drahtauslöser, 4545350052560, Olympus, V327140BW000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 213,69* | € 218,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 528,47* | € 538,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|