| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910693439 Herst.-Nr.: QLEG WALK III EAN/GTIN: 4030432843025 |
| |
|
| | |
| Novoflex Einbeinstativ Arbeitshöhe=120 - 145cm Silber, Schwarz Der 4-teilige faltbare Carbon-Wanderstock Novoflex QLEG WALK III zeichnet sich durch überlappende, fest in den Schaft montierte Segmente aus, die fest miteinander verschraubt werden. Dadurch werden höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Das obere Endstück, unter dem sich ein 1/4"-Stativgewinde befindet und das als Handgriff dient, besteht aus Titanal.HF, eine der höchstfesten Aluminiumlegierungen der Welt. Die mittleren Teile bestehen aus Carbon und das untere Abschlussteil aus Rocksleeve, einem besonders abriebfestem Material. Zur weiteren Ausstattung gehören eine gepolsterte Handschlaufe sowie ein Eisflankenteller mit Wolfram/Carbid-Spitze. Durch Abziehen des Griffes kommt ein 1/4"-Gewinde zum Vorschein. Mit diesem kann der Falt-Wanderstock wahlweise als Einbeinstativ eingesetzt werden und lässt sich außerdem als Stativbein für die variablen Stativsysteme TrioPod und QuadroPod einsetzen. Eigenschaften: -Packmaß (zusammengefaltet): 46 cm -Länge: individuell von 120-145 cm einstellbar -Als Einbeinstativ ohne Griff: 114 cm -Gewicht: 240 g + 10 g für den Trekkingteller -Gepolsterte Schlaufe -4-teilig, faltbar: -Oberteil: Titanal .HF -Mittelteil: Carbon -Unterteil: Rocksleeve -Approach 2.0 Verschluss -Powerlock 3.0 Verschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbeinstativ, 4030432843025, Novoflex, QLEG WALK III |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 57,33* | € 60,09* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,30* | € 61,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|