| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910693444 Herst.-Nr.: TRIOPOD-PRO75 EAN/GTIN: 4030432810416 |
| |
|
| | |
| Novoflex Dreibeinstativ Schwarz, Grau Modulares Profistativ TrioPod PRO75 Die Basis für das modular aufgebaute Profimodell ist die Stativschulter TRIOPOD-PRO75, die wesentlich stabiler und belastbarer ist als die der bisherigen TrioPod-Stative. Das gleiche gilt auch für die deutlich kräftigeren, austauschbaren Carbonbeine, die es mit 3- oder 4-Segmenten gibt. Der obere Anschluss der Stativbeine hat einen Durchmesser von 39 mm. Durch die verstärkte Bauweise der einzelnen Komponenten ist das TrioPod PRO75 für schwerste Foto- und Videoausrüstungen geeignet. Die maximale Traglast beträgt jetzt 65 kg. Eine Besonderheit an der Stativschulter ist ferner eine Abdeckplatte, die bequem entfernt und auf Wunsch mit einer Nivellierkalotte (MBAL-PRO75) oder einer Kurbelmittelsäule (TRIO CC-PRO75) bestückt werden kann. Das Zubehör (optional erhältlich) lässt sich bequem in die Aufnahme der Stativschulter einsetzen und festklemmen. Die Nivellierkalotte hat eine Auflagefläche von 75 mm Durchmesser und ist um 15° in alle Richtungen justierbar. Die Kalotte ist nicht nur zur Verwendung mit dem TrioPod PRO75 geeignet, sondern lässt sich Dank 1/4" bzw. 3/8" Gewinde an jedem handelsüblichen Stativ befestigen. Die selbst hemmende Mittelsäule kann ebenfalls in die Aufnahme der Stativschulter eingesetzt werden. Sie ist an beiden Enden mit 1/4" bzw. 3/8" Gewindestiften ausgestattet und kann in der Höhe um 48 cm verstellt werden. Für bodennahes Arbeiten verfügt die Stativschulter über Rastungen, mit denen sich die Beine in einem Winkel von 23°, 45°, 65° und 87° abspreizen lassen. Eine weitere Rastung bei 155° ermöglicht bei beengten Platzverhältnissen in Innenräumen das Abstützen des Stativs an Wänden etc. Besonders innovativ ist eine zusätzliche Sonderrastung von 43°, die ein blitzschnelles Umdrehen des Stativs für bodennahes Arbeiten ermöglicht, wodurch das umständliche Umstecken bzw. Umschrauben der Mittelsäule und/oder des Stativkopfes entfällt. Hilfreich sind die zahlreichen Rastmöglichkeiten auch beim Transport. Zur Erzielung eines geringen Packmaßes lassen sich die Beine um 180° drehen und gruppieren sich dabei um die Mittelsäule und den aufgesetzten Stativkopf. Technische Daten: -Gewicht: 1255g -Oberer Gewindeanschluss: 3/8" -Seitlicher Zubehöranschluss: 2x 1/4" versenkt -Rastwinkel der Beinanschlüsse: 23°, 45°, 65°, 87°, 155° und 180° sowie eine Sonderrastung von 43° -Die obere Auflageplatte wird mit 3x Innensechskantschrauben Größe 3 gesichert. Sie lässt sich wahlweise gegen die Nivellierkalotte MagicBalance PRO75 sowie die selbsthemmende Kurbelmittelsäule TRIO-CC PRO75 austauschen. Kompatibles Zubehör anderer Hersteller ist ebenfalls verwendbar. -Durchmesser der Zubehöraufnahme: 70mm -Lieferung mit NOVOFLEX Multi-Tool -Lieferung ohne Stativbeine, Nivellierkalotte und Mittelsäule! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030432810416, Novoflex, TRIOPOD-PRO75 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 590,80* | € 661,63* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,18* | € 669,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|