| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910693454 Herst.-Nr.: LEM/VIS III EAN/GTIN: 4030432730400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Novoflex Objektivadapter Adaptiert: Leica-M - Leica-M Der Adaptersatz LEM/VIS-III erweitert durch seine variable Bauweise den Einsatzbereich kompatibler Leica M-Kameras um gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Er ist Adapter und Zwischenringsatz in einem. Folgende Möglichkeiten bestehen: -Visoflex II/III-Objektive können an der Leica M240, M240P, M246, M10 auf unendlich fokussiert werden -Leica Schraubgewindeobjektive können an allen Leica M-Kameras eingesetzt werden -Leica M-Objektive können an der Leica M240, M240P, M246, M10 im Nah- und Makrobereich mit variablem Auszug (3 mittlere Ringe, jeweils 10mm Auszug) eingesetzt werden Bei einem 50mm Leica M-Objektiv können je nach Einsatz der Zwischenringe Abbildungsmaßstäbe zwischen 0,28:1 - 0,84:1 erreicht werden. HINWEIS Es wird empfohlen, diesen Adaptersatz nur an Leica M-Kameras mit Live View-Funktion zu verwenden. An allen anderen M-Kameras ist eine Fokussierung der angeschlossenen Objektive auf Grund der fehlenden Messsucherkopplung nicht möglich. Um eine Schrägestellung von Kameras, Objektiven, Balgengeräten, etc. zu vermeiden, besitzt der hintere der 3 mittleren Zwischenringe einen justierbaren Gewindeeinsatz. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N/A, Novoflex, LEM/VIS III |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 183,34* | € 220,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 467,18* | € 529,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|