| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910695559 Herst.-Nr.: VEO3GO265HAB EAN/GTIN: 4719856248912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vanguard VEO3GO265HAB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1260 - 1665cm Grau, Schwarz Das VEO 3GO 265HAB Reisestativ aus Aluminium ist ein kompaktes Reisestativ mit einem Arca Swiss kompatiblen Kugelkopf, einem Bein, das sich in ein Einbeinstativ umwandeln lässt (das auch als Selfie-/Vlogging-Stick verwendet werden kann), einem Smartphone-Adapter und einem Bluetooth-Fernauslöser, der maximale Vielseitigkeit für spiegellose Kamera-Kits, DSLR-Kamera-Kits und sogar Smartphones bietet. Perfekt für spiegellose Spiegelreflex- oder DSLR-Kits auf Profi-Niveau;Arca Swiss kompatibler BH-120 Kugelkopf mit unabhängiger Schwenkverriegelung; Umkehrbare; Mittelsäule oder Verwendung des Niedrigwinkeladapters für Aufnahmen mit geringem Winkel/Makroaufnahmen; Drei leicht einzustellende Beinwinkel (21°, 50° und 80°) für maximale Stabilität in jedem Gelände; Schnelle Einstellung und leicht zu reinigende Drehverschlüsse; Die Gummi- und Spikenfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen auf verschiedenen Arten von Gelände;Einziehbarer Haken für zusätzliches Gewicht für hohe Stabilität; Umkehrbares Gewinde zur einfachen Befestigung von Köpfen mit 1/4"- oder 3/8"-Gewinde; Perfekt, um das Beste aus Ihrem Smartphone herauszuholen:; Smartphone-Adapter für jedes Smartphone mit einer Breite von bis zu 87 mm;Bluetooth-Fernauslöser, der es ermöglicht, das Einbeinstativbein als Selfie-Stick zu verwenden. Packmaß 41 cm · 166,5 cm Max. Höhe · 12 kg Max. Belastung · Beindurchmesser 23 mm · Sektionen 5 · WechselplatteQS-60 V2 · 138 cm MonopodhöheStativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + Innensechskantschlüssel166,5 cm Max. Höhe 12kg Max. Belastung QS-60 V2 Wechselplatte 170 cm Monopodhöhe Arca Swiss kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4719856248912, Vanguard, VEO3GO265HAB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |