Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Fibox PC 2828 18G Installations-Gehäuse 278 x 278 x 180 Polycarbonat, Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910737948
Hersteller:
Fibox
Herst.-Nr.:
5330372
EAN/GTIN:
6418074005540
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Fibox PC 2828 18G Installations-Gehäuse 278 x 278 x 180 Polycarbonat, Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)
... >
Lager 1039
>
Zählerschränke und Zubehör
>
Dosen, Verteiler und Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
universalgehäuse hellgrau
,
PC
,
2828
,
18G
,
Installations-Gehäuse
,
278
,
x
,
5330372
,
6418074005540
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,92*
€ 113,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 184,92*
Lager 1039
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 279,69*
€ 341,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox DH-3 Hutschiene ungelocht Stahlblech 140 mm 1 St.
Fibox
8524032
ab € 3,88*
Zubehör
Fibox EKV 32 Hutschiene ungelocht Stahlblech 335 mm 1 St.
Fibox
3770649
ab € 3,05*
Zubehör
Fibox Scharnier, für Stabiles Gehäuse
Fibox
MB 10622 EK-HINGE SET 2
ab € 5,32*
Zubehör
Fibox Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 80mm
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen