Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Fripa 4011103 Plus V-Falz Papierhandtücher (L x B) 23cm x 25cm Natur 5000 Blatt
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1039H-940910756000
Hersteller:
Fripa
Herst.-Nr.:
4011103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Fripa 4011103 Plus V-Falz Papierhandtücher (L x B) 23cm x 25cm Natur 5000 Blatt
... >
Lager 1039
>
Büroausstattung
>
Beauty, Drogerie
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
fripa falthandtuch
,
falthandtuch v-falz
,
falthandtuch 23x23cm
,
4011103
,
Plus
,
V-Falz
,
(L
,
x
,
4000883000643
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,97*
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 17,99* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 66,39*
€ 79,00
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 66,26*
€ 78,85
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 64,18*
€ 76,37
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 61,56*
€ 73,26
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen