Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 1.80m Schwarz vergoldete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-94091099993770
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
mini displayport adapterkabel displ...
adapterkabel displayport
Renkforce Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 1.80m Schwarz vergoldete

Zum Anschluss von Monitor, Beamer mit DisplayPort an PC/Notebook mit Mini-DisplayPort
Auflösungen bis zu 3840x2160 Pixel (4k) bei 60 Hz
Perfekt abgeschirmt gegen äußere Störeinflüsse - mit zusäztlichen Ferrit-Kern

Professionelles DisplayPort-Kabel zum Anschluss von externen Monitoren, TVs oder Beamer über DisplayPort. Neben der Übertragung des Bildsignales verfügt das Kabel über einen extra Kanal für Audioübertragungen.
Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Schutz gegen hochfrequente Störungen: Ferrit-Kern
Elektronische Geräte wie PC, Notebook oder auch Smartphones verursachen hochfrequente Störungen. Diese beeinträchtigen die Qualität der Datenübertragung erheblich. Zur Dämpfung dieser Störquellen wurden am Kabelmantel sogenannten Ferrit-Kerne angebracht. Diese spezielle Metall-Legierung sorgt für eine perfekte Übertragung Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das DisplayPort-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Hohe Übertragungsraten von bis zu 17 Gbit/s (bei 4 Leitungen)

  • Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort + DisplayPort
  • Kabellänge: 1.80 m
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
  • Stecker-Ausführung: gerade
  • Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte + mit Ferritkern
  • AWG: 28
  • Kabel-Anwendung: TV, Monitor
  • Ausführung: Adapterkabel
  • Farbe: schwarz
  • Signalfluss: Bidirektional (A?B)
  • Produkt-Art: DisplayPort-Kabel
  • Verbindungsart: Mini DisplayPort auf DisplayPort
  • Kabel-Version: DisplayPort 1.2
  • Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
  • Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
  • Innenleiter-Material: Kupfer
  • Kabel-Form: rund
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: N/A, Renkforce, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss, monitor anschließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.