Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux Algo Aufbauleuchte LED GU10 40W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux
Kanlux
Artikel-Nr.:
     1039H-94091100022600
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27033
EAN/GTIN:
     5905339270337
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LEDs mit Stecksockel
deckenanbauleuchte gu10
Kanlux Algo Aufbauleuchte LED GU10 40W Schwarz

1-flammig

  • Kategorie: Aufbauleuchte
  • Bauform: Zylindrisch
  • Stromversorgung: netzbetrieben
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel-Typ: LED
  • Sockel: GU10
  • Leistung je Leuchtmittel: 40 W
  • Energieeffizienzklasse: n.rel
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel enthalten: Nein
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 cm
  • Höhe: 10 cm
  • Produkt-Art: Aufbauleuchte
  • Leistung (Details): 40 W
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 27033
  • EAN: 5905339270337
  • Hersteller: Kanlux
  • Modell: 27033 (Algo)
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Aufbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 5905339270337, Kanlux, 27033, Algo, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 14,02*
€ 20,41*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,56*
€ 64,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.