Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091124990341 Herst.-Nr.: 30331085 EAN/GTIN: 4024596076085 |
| |
|
| | |
| WEICON SI 303-31 Gewindedichtung 30331085 85 ml - WEICONLOCK SI 303-31 ist eine niedrigfeste, dauerelastische Rohr- und Gewindedichtung. Für Kaltwasserleitungen aus Kunststoff und Metall. Geeignet zum Einsatz als Dichtstoff in sensiblen Bereichen, wie z.B. der Lebensmittelindustrie und dem Trinkwasserbereich. Belastbar, obwohl der Klebstoff elastisch bleibt und Stoßbelastungen abfedert. SI 303-31 ist ein Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen. Der Dichtstoff eignet sich für Kunststoffgewinde oder Kunststoff/Metall-Kombinationen und hat eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit. SI 303-31 zeichnet sich durch sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeiten aus. Der Dichtstoff kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Abdichten im Lebensmittelbereich, beispielsweise in Molkereien und Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelherstellung oder in Großküchen. - Inhalt: 85 ml
- Produkt-Art: Gewindedichtung
- Kategorie: Gewindedichtung
- Hersteller-Nr.: 30331085
- EAN: 4024596076085
Lieferumfang: - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,19* | € 13,44* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 15,21* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,93* | € 15,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,22* | € 15,77* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 30,87* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,085 Liter (ab € 363,17648* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|