Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GT23981CD300AX0 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091204776746
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981CD300AX0
EAN/GTIN:
     4034106025038
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Siemens 6GT23981CD300AX0 Antenne

RF300/RF200 Antenne ANT 3 für Anschluss an RF250R RF350R und RF350M IP67, -25 bis +70°C, Abmessungen 50x 28x 10 mm Antenne ANT 3Antenne mit flacher, kompakter Bauform, die auch bei beengten Platzverhältnissen sehr genau positioniert werden kann. Sie kann leicht in kleinen Montagelinien eingebaut werden.Durch die flache, kompakte Bauform kann die Antenne auch bei beengten Platzverhältnissen sehr genau positioniert werden.

  • Typ: 6GT2398-1CD30-0AX0
  • Herst.-Teilenr.: 6GT23981CD300AX0
  • Breite: 28 mm
  • Gewicht: 35 g
  • Kategorie: Antenne
  • Höhe: 50 mm
  • Produkt-Art: Antenne
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Hersteller-Nr.: 6GT23981CD300AX0
  • EAN: 4034106025038
  • Ausführung der Steckverbindung: female
  • Befestigungsart: 2 Schrauben M4
  • Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: ja
  • Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: ja
  • Farbe: Schwarz
  • Leitungslänge der Antennenleitung, Festwert: 3 m
  • Verbindungskabel: nein
  • Schutzart: IP67
  • Umgebungstemperatur während Betrieb, min.: -25 °C
  • Umgebungstemperatur während Betrieb, max.: +70 °C
  • Übertragungsfrequenz: 13.56 MHz
  • Betriebsfrequenz: 13.56 MHz

Weitere Suchbegriffe: N/A, Siemens, 6GT23981CD300AX0, 6GT2398-1CD30-0AX0, Outdoor-Antenne, Indoor-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,57*
€ 903,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,00*
€ 884,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,93*
€ 863,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,25*
€ 836,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,37*
€ 791,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.