Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091204871885 Herst.-Nr.: 6EP42938HB000XY0 EAN/GTIN: 4025515154662 |
| |
|
| | |
| Siemens 6EP4293-8HB00-0XY0 USV-Puffermodul SITOP BUF8600 4s Puffermodul fuer PSU8600 Pufferkapazitaet 4 s/40 A mit Doppelschichtkondensatoren wartungsfrei Die Puffermodule SITOP BUF8600 mit wartungsfreien Energiespeichern sind Teil des Systembaukastens der SITOP PSU8600 und überbrücken zuverlässig kurzeitige Netzausfälle bis 4 s bei DC 24 V und 40 A Volllast. Sie übernehmen bei Ausfall der Netzspannung automatisch die Gleichspannungsversorgung. An das Grundgerät SITOP PSU8600 können bis zu zwei Puffermodule BUF8600 beliebig kombinierbar angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt an der Oberseite der Module ohne jeglichen Verdrahtungsaufwand über den System Clip Link, einen Verbindungsstecker für Systemdaten und Energieversorgung. Das einzigartige modulare Stromversorgungssystem PSU8600 mit vollständiger TIA-Einbindung setzt neuen Standard in Sachen Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz. - Kategorie: USV-Puffermodul
- Überspannungsschutz für: Verteilerschrank
- Typ: 6EP4293-8HB00-0XY0
- Breite: 60 mm
- Höhe: 225 mm
- Länge (Tiefe): 150 mm
- Produkt-Art: USV-Puffermodul
- Hersteller-Nr.: 6EP42938HB000XY0
- EAN: 4025515154662
- Ausgangsstrom / Nennwert: 40 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4025515154662, Siemens, 6EP42938HB000XY0, 6EP4293-8HB00-0XY0, SITOP PSU8600 Erweiterungsmodul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,01* | € 371,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,08* | € 371,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 348,99* | € 389,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,08* | € 392,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 680,44* | € 743,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|