Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

889438100160100 Hammerkopfschrauben M16 100mm 88943 Stahl galvanisch verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8,89438E+14
8,89438E+14
Artikel-Nr.:
     1039H-94091336859965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889438100160100
EAN/GTIN:
     4053199900978
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
889438100160100 Hammerkopfschrauben M16 100mm 88943 Stahl galvanisch verzinkt 25St.

  • Kategorie: Hammerkopfschrauben
  • Inhalt: 25 St.
  • Länge (Tiefe): 100 mm
  • ART-Norm: 88943
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M16
  • Produkt-Art: Hammerkopfschrauben
  • Hersteller-Nr.: 889438100160100
  • EAN: 4053199900978

Lieferumfang:

25 St. Halfenschraube

Weitere Suchbegriffe: 8, 89438E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,35*
€ 732,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,88*
€ 723,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,86*
€ 670,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,68*
€ 649,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,50*
€ 618,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.