Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker 236mm 887640100120236 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Expressanker
Expressanker
Artikel-Nr.:
     1039H-94091336918586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887640100120236
EAN/GTIN:
     4053199900428
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
express anker
Expressanker 236mm 887640100120236 20St.

  • Inhalt: 20 St.
  • Kategorie: Expressanker
  • Produkt-Art: Expressanker
  • Länge (Tiefe): 236 mm
  • ART-Norm: 88764
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M12
  • Hersteller-Nr.: 887640100120236
  • EAN: 4053199900428

Lieferumfang:

20 St. UPAT-Expressanker

Weitere Suchbegriffe: 8, 8764E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,0255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,36*
€ 120,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.