Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel 300ml 887740003000000 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Injektionsmörtel
Injektionsmörtel
Artikel-Nr.:
     1039H-94091337034867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887740003000000
EAN/GTIN:
     4053199900893
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel
Injektionsmörtel 300ml 887740003000000 12St.

  • Inhalt: 12 St.
  • ART-Norm: 88774
  • Gewinde-Maß: 300 mm
  • Produkt-Art: Injektionsmörtel
  • Kategorie: Injektionsmörtel
  • Signalwort: Gefahr
  • Hersteller-Nr.: 887740003000000
  • EAN: 4053199900893

Lieferumfang:

12 St. UPAT Injektionsmörtel

Weitere Suchbegriffe: N/A, 887740003000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3,6 Liter (ab € 84,56667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,35*
€ 443,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,61*
€ 438,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,74*
€ 418,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,02*
€ 399,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,44*
€ 362,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.