Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker 25mm 887410100160025 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Expressanker
Expressanker
Artikel-Nr.:
     1039H-94091337067541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887410100160025
EAN/GTIN:
     4053199900121
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
expressanker
Expressanker 25mm 887410100160025 20St.

  • Inhalt: 20 St.
  • Produkt-Art: Expressanker
  • Kategorie: Expressanker
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ART-Norm: 88741
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M16
  • Hersteller-Nr.: 887410100160025
  • EAN: 4053199900121

Lieferumfang:

20 St. UPAT-Expressanker

Weitere Suchbegriffe: 8, 8741E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,29*
€ 206,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,87*
€ 203,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,92*
€ 198,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,56*
€ 192,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,80*
€ 166,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.