Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker 60mm 887410100200060 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Expressanker
Expressanker
Artikel-Nr.:
     1039H-94091337126162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887410100200060
EAN/GTIN:
     4053199900206
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
expressanker
Expressanker 60mm 887410100200060 10St.

  • Inhalt: 10 St.
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • ART-Norm: 88741
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M20
  • Produkt-Art: Expressanker
  • Kategorie: Expressanker
  • Hersteller-Nr.: 887410100200060
  • EAN: 4053199900206

Lieferumfang:

10 St. UPAT-Expressanker

Weitere Suchbegriffe: 8, 8741E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,40*
€ 255,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,52*
€ 252,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,23*
€ 247,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,39*
€ 233,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,43*
€ 209,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.