Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker 56mm 887640100080056 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Expressanker
Expressanker
Artikel-Nr.:
     1039H-94091337127123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887640100080056
EAN/GTIN:
     4053199900220
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
expressanker
Expressanker 56mm 887640100080056 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 56 mm
  • ART-Norm: 88764
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M8
  • Produkt-Art: Expressanker
  • Kategorie: Expressanker
  • Hersteller-Nr.: 887640100080056
  • EAN: 4053199900220

Lieferumfang:

100 St. UPAT-Expressanker

Weitere Suchbegriffe: 8, 8764E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,83*
€ 160,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,53*
€ 160,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,76*
€ 155,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,24*
€ 152,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,43*
€ 129,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.