Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5795-4MB00-0AA0 IWLAN-Antennen 2.4GHz, 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091350575822
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57954MB000AA0
EAN/GTIN:
     4019169856553
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne siemens
wlan antenne
Siemens 6GK5795-4MB00-0AA0 IWLAN-Antennen 2.4GHz, 5GHz

ANT795-4MB IWLAN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik, radial drehbar, mit zusätzlichem Gelenk, incl.RSMA Stecker:2/3 dBi, IP65 (-20-+60°C), 2,4/5 GHz- Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten- Montage direkt an SCALANCE W mit RSMA Anschlusstechnik- Lieferumfang: 1x ANT795-4MB, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch Antenne ANT795-4MBEinsatz für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s zur Optimierung der Sende- und Empfangsbedingungen. Montage direkt an der R-SMA Buchse des Accesspoints oder Clients. Einsatzbeispiele: Installation der Geräte mit Antenne an fahrerlosen Transportsystemen für den zuverlässigen Datenaustausch mit den Fahrzeugen, Flächendeckende Ausleuchtung einer Fertigungszelle oder einer Roboterstation. Durch die Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne, wird eine Verbesserung der Qualität der Verbindung erzielt. Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.

  • Gewicht: 21.5 g
  • Abstrahlwinkel: 360 °
  • Produkt-Art: IWLAN-Antennen
  • Kategorie: IWLAN-Antennen
  • Temperaturbereich: -20 °C-+65 °C
  • Antennen-Anschluss: RSMA Stecker
  • WLAN-Frequenz: 2.4 GHz + 5 GHz
  • Höhe: 114 mm
  • Hersteller-Nr.: 6GK57954MB000AA0
  • EAN: 4019169856553
  • Schutzart: IP65
  • Impedanz: 50 Ohm

Weitere Suchbegriffe: 4019169856553, Siemens, 6GK57954MB000AA0, 6GK5795-4MB00-0AA0, SIMATIC NET, Industrial Wireless Communication
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.