Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5442828 Sechskantschrauben 58mm 57mm Außensechskant 83931 Stahl 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091363764121
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5442828
EAN/GTIN:
     4053199853670
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
TOOLCRAFT TO-5442828 Sechskantschrauben 58mm 57mm Außensechskant 83931 Stahl 25St.

  • Gewinde-Maß: 58 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • ART-Norm: 83931
  • Material: Stahl
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 25 St.
  • Länge (Tiefe): 57 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5442828
  • EAN: 4053199853670

Lieferumfang:

25 St. Hex cap screws

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5442828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,48*
€ 138,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,67*
€ 136,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,91*
€ 131,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,76*
€ 129,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,75*
€ 110,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.