Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5443827 Sechskantmuttern 38mm 83934 Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091366616369
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5443827
EAN/GTIN:
     4053199857005
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5443827
schraubmuttern
schraubmutter
TOOLCRAFT TO-5443827 Sechskantmuttern 38mm 83934 Stahl 100St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: 38 mm
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ART-Norm: 83934
  • Hersteller-Nr.: TO-5443827
  • EAN: 4053199857005

Lieferumfang:

100 St. Hex nuts

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.