Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5443815 Sechskantmuttern 150mm 83934 Stahl 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091366619252
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5443815
EAN/GTIN:
     4053199856961
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5443815
schraubmuttern
schraubmutter
TOOLCRAFT TO-5443815 Sechskantmuttern 150mm 83934 Stahl 5St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 5 St.
  • Gewinde-Maß: 150 mm
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ART-Norm: 83934
  • Hersteller-Nr.: TO-5443815
  • EAN: 4053199856961

Lieferumfang:

5 St. Hex nuts

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,00*
€ 121,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,15*
€ 120,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,69*
€ 116,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,44*
€ 111,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,25*
€ 95,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.