Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5443836 Sechskantmuttern 56mm 83934 Stahl 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091366680756
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5443836
EAN/GTIN:
     4053199857036
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5443836
schraubmuttern
schraubmutter
TOOLCRAFT TO-5443836 Sechskantmuttern 56mm 83934 Stahl 50St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 50 St.
  • Gewinde-Maß: 56 mm
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ART-Norm: 83934
  • Hersteller-Nr.: TO-5443836
  • EAN: 4053199857036

Lieferumfang:

50 St. Hex nuts

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,63*
€ 82,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,89*
€ 79,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,46*
€ 76,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.