Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5443848 Sechskantmuttern 100mm 83934 Stahl 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091366683639
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5443848
EAN/GTIN:
     4053199857074
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5443848
schraubmuttern
schraubmutter
TOOLCRAFT TO-5443848 Sechskantmuttern 100mm 83934 Stahl 25St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 25 St.
  • Gewinde-Maß: 100 mm
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ART-Norm: 83934
  • Hersteller-Nr.: TO-5443848
  • EAN: 4053199857074

Lieferumfang:

25 St. Hex nuts

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,1484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,00*
€ 227,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,05*
€ 224,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,60*
€ 213,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,73*
€ 204,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,71*
€ 182,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.