Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440260 Sechskantmuttern M36 ISO 10511 Stahl galvanisch verzinkt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091388728018
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440260
EAN/GTIN:
     4053199845118
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
TOOLCRAFT TO-5440260 Sechskantmuttern M36 ISO 10511 Stahl galvanisch verzinkt 1St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 10511
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1 St.
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M36
  • Hersteller-Nr.: TO-5440260
  • EAN: 4053199845118

Lieferumfang:

1 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.