Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440161 Sechskantmuttern M36 ISO 10511 Stahl galvanisch verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091389678447
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440161
EAN/GTIN:
     4053199844784
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
TOOLCRAFT TO-5440161 Sechskantmuttern M36 ISO 10511 Stahl galvanisch verzinkt 10St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Material: Stahl
  • ISO-Norm: ISO 10511
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 10 St.
  • Gewinde-Maß: M36
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5440161
  • EAN: 4053199844784

Lieferumfang:

10 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985, TOOLCRAFT, TO-5440161, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,32*
€ 281,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,01*
€ 279,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,45*
€ 273,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,15*
€ 256,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,30*
€ 232,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.