Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440143 Sechskantmuttern M16 ISO 10511 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091389683252
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440143
EAN/GTIN:
     4053199844722
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
TOOLCRAFT TO-5440143 Sechskantmuttern M16 ISO 10511 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Material: Stahl
  • ISO-Norm: ISO 10511
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: M16
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Antrieb: Außensechskant
  • Hersteller-Nr.: TO-5440143
  • EAN: 4053199844722

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985, TOOLCRAFT, TO-5440143, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,76*
€ 192,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,51*
€ 191,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,67*
€ 186,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,28*
€ 178,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,77*
€ 155,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.