Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5441187 Blechschrauben 70mm Innensechsrund ISO 14585 Stahl galvanisch verzinkt 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091391491854
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5441187
EAN/GTIN:
     4053199848201
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
TOOLCRAFT TO-5441187 Blechschrauben 70mm Innensechsrund ISO 14585 Stahl galvanisch verzinkt 250St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Antrieb: Innensechsrund
  • Kategorie: Blechschrauben
  • ISO-Norm: ISO 14585
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Produkt-Art: Blechschrauben
  • Inhalt: 250 St.
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Material: Stahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5441187
  • EAN: 4053199848201

Lieferumfang:

250 St. Blechschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,25304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,01*
€ 91,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,26*
€ 75,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.