Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5441172 Blechschrauben 32mm Innensechsrund ISO 14585 Stahl galvanisch verzinkt 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091391492815
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5441172
EAN/GTIN:
     4053199848157
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
TOOLCRAFT TO-5441172 Blechschrauben 32mm Innensechsrund ISO 14585 Stahl galvanisch verzinkt 250St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Antrieb: Innensechsrund
  • Kategorie: Blechschrauben
  • ISO-Norm: ISO 14585
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Produkt-Art: Blechschrauben
  • Inhalt: 250 St.
  • Länge (Tiefe): 32 mm
  • Material: Stahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5441172
  • EAN: 4053199848157

Lieferumfang:

250 St. Blechschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,19044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.