Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5439756 Sechskantschrauben M24 130mm Außensechskant ISO 8765 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091392360598
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5439756
EAN/GTIN:
     4053199843435
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
TOOLCRAFT TO-5439756 Sechskantschrauben M24 130mm Außensechskant ISO 8765 10St.

  • Gewinde-Maß: M24
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Länge (Tiefe): 130 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • ISO-Norm: ISO 8765
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 10 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5439756
  • EAN: 4053199843435

Lieferumfang:

10 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,31*
€ 165,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,07*
€ 165,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,55*
€ 158,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,93*
€ 157,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,60*
€ 133,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.