Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447994 Gewindestift M4 5mm Messing 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091416283732
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447994
EAN/GTIN:
     4053199870899
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT TO-5447994 Gewindestift M4 5mm Messing 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: M4
  • DIN-Norm: DIN 551
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Kategorie: Gewindestift
  • Hersteller-Nr.: TO-5447994
  • EAN: 4053199870899

Lieferumfang:

100 St. Gewindestifte

Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 messing m4, din 551, din 551 m4, TOOLCRAFT, TO-5447994, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.