Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447973 Gewindestift M3 5mm Messing 100St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091416286615
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447973
EAN/GTIN:
     4053199870820
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT TO-5447973 Gewindestift M3 5mm Messing 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: M3
  • DIN-Norm: DIN 551
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Kategorie: Gewindestift
  • Hersteller-Nr.: TO-5447973
  • EAN: 4053199870820

Lieferumfang:

100 St. Gewindestifte

Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, TOOLCRAFT, TO-5447973, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2621* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.