| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091416487464 Herst.-Nr.: TO-5447712 EAN/GTIN: 4053199869954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-5447712 Sechskantmuttern M8 DIN 439 Messing 100St. - Antrieb: Außensechskant
- Gewinde-Maß: M8
- Kategorie: Sechskantmuttern
- DIN-Norm: DIN 439
- Material: Messing
- Produkt-Art: Sechskantmuttern
- Inhalt: 100 St.
- Hersteller-Nr.: TO-5447712
- EAN: 4053199869954
Lieferumfang: 100 St. Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, sechskantmutter iso 4035 m8 messing, din 439-1, iso 4036 m8, TOOLCRAFT, TO-5447712, schraubmuttern, schraubmutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |