| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091416488425 Herst.-Nr.: TO-5447709 EAN/GTIN: 4053199869947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-5447709 Sechskantmuttern M6 DIN 439 Messing 100St. - Antrieb: Außensechskant
- Gewinde-Maß: M6
- Kategorie: Sechskantmuttern
- DIN-Norm: DIN 439
- Material: Messing
- Produkt-Art: Sechskantmuttern
- Inhalt: 100 St.
- Hersteller-Nr.: TO-5447709
- EAN: 4053199869947
Lieferumfang: 100 St. Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din439-1 m6, din 439-1, din 439-2 messing, TOOLCRAFT, TO-5447709, schraubmuttern, schraubmutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |