Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447715 Sechskantmuttern M10 DIN 439 Messing 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091416489386
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447715
EAN/GTIN:
     4053199869961
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT TO-5447715 Sechskantmuttern M10 DIN 439 Messing 100St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • DIN-Norm: DIN 439
  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5447715
  • EAN: 4053199869961

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,11*
€ 104,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,78*
€ 103,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,71*
€ 97,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.