Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447721 Sechskantmuttern M16 DIN 439 Messing 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091416490347
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447721
EAN/GTIN:
     4053199869985
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT TO-5447721 Sechskantmuttern M16 DIN 439 Messing 50St.

  • Inhalt: 50 St.
  • Antrieb: Außensechskant
  • Gewinde-Maß: M16
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • DIN-Norm: DIN 439
  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5447721
  • EAN: 4053199869985

Lieferumfang:

50 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,36*
€ 125,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,59*
€ 123,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,61*
€ 119,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,86*
€ 99,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.