Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447724 Sechskantmuttern M20 DIN 439 Messing 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091416492269
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447724
EAN/GTIN:
     4053199869992
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT TO-5447724 Sechskantmuttern M20 DIN 439 Messing 50St.

  • Inhalt: 50 St.
  • Antrieb: Außensechskant
  • Gewinde-Maß: M20
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • DIN-Norm: DIN 439
  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5447724
  • EAN: 4053199869992

Lieferumfang:

50 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,7906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,16*
€ 206,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,93*
€ 203,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,64*
€ 199,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,48*
€ 189,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,53*
€ 166,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.