Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447718 Sechskantmuttern M12 DIN 439 Messing 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091416494191
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447718
EAN/GTIN:
     4053199869978
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT TO-5447718 Sechskantmuttern M12 DIN 439 Messing 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Antrieb: Außensechskant
  • Gewinde-Maß: M12
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • DIN-Norm: DIN 439
  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5447718
  • EAN: 4053199869978

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,73*
€ 132,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,13*
€ 131,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,92*
€ 127,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.