Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5446116 Linsensenk-Holzschraube 6mm 40mm Schlitz DIN 95 Messing 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091418248977
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5446116
EAN/GTIN:
     4053199864638
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
TOOLCRAFT TO-5446116 Linsensenk-Holzschraube 6mm 40mm Schlitz DIN 95 Messing 200St.

  • Inhalt: 200 St.
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Linsensenk-Holzschraube
  • Produkt-Art: Linsensenk-Holzschraube
  • DIN-Norm: DIN 95
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
  • Material: Messing
  • Hersteller-Nr.: TO-5446116
  • EAN: 4053199864638

Lieferumfang:

200 St. Holzschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,68385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,58*
€ 201,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,46*
€ 199,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,64*
€ 193,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,51*
€ 186,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,77*
€ 162,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.