Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447106 Senk-Holzschrauben 8mm 80mm Schlitz DIN 97 Messing 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091420185392
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447106
EAN/GTIN:
     4053199867936
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5447106 Senk-Holzschrauben 8mm 80mm Schlitz DIN 97 Messing 100St.

  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Senk-Holzschrauben
  • Produkt-Art: Senk-Holzschrauben
  • DIN-Norm: DIN 97
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Material: Messing
  • Inhalt: 100 St.
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5447106
  • EAN: 4053199867936

Lieferumfang:

100 St. Holzschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 360,08*
€ 428,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 358,19*
€ 426,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 342,66*
€ 407,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,50*
€ 388,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 301,16*
€ 358,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.