Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94 Kupfer Splinte Abmessung: 5 x 80 80mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091420895571
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445897
EAN/GTIN:
     4053199863907
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94 Kupfer Splinte Abmessung: 5 x 80 80mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5445897
  • EAN: 4053199863907

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5 x 80, din 94, din 94 kupfer, TOOLCRAFT, TO-5445897
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,34*
€ 224,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,62*
€ 220,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,87*
€ 216,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,75*
€ 205,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,23*
€ 182,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.