Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94 Kupfer Splinte Abmessung: 5 x 36 36mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091420896532
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445882
EAN/GTIN:
     4053199863853
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94 Kupfer Splinte Abmessung: 5 x 36 36mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 36 mm
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5445882
  • EAN: 4053199863853

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5445882
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,43*
€ 131,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,60*
€ 130,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,17*
€ 126,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,32*
€ 124,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,99*
€ 107,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.