Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5445666 Flachkopfschrauben M3 10mm Schlitz DIN 85 Polyamid 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091421049331
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445666
EAN/GTIN:
     4053199863136
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5445666 Flachkopfschrauben M3 10mm Schlitz DIN 85 Polyamid 200St.

  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewinde-Maß: M3
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • DIN-Norm: DIN 85
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Material: Polyamid
  • Inhalt: 200 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5445666
  • EAN: 4053199863136

Lieferumfang:

200 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.