Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5447547 Flügelschrauben M12 30mm DIN 316 Messing 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091421848883
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5447547
EAN/GTIN:
     4053199869404
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
TOOLCRAFT TO-5447547 Flügelschrauben M12 30mm DIN 316 Messing 10St.

  • Gewinde-Maß: M12
  • Kopfform: Flügelkopf
  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Kategorie: Flügelschrauben
  • DIN-Norm: DIN 316
  • Material: Messing
  • Produkt-Art: Flügelschrauben
  • Inhalt: 10 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5447547
  • EAN: 4053199869404

Lieferumfang:

10 St. Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5447547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,05*
€ 148,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,38*
€ 146,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,27*
€ 140,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,05*
€ 139,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,46*
€ 119,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.