Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5445183 Zylinderschrauben M5 45mm Schlitz DIN 84 Messing 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091422989590
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445183
EAN/GTIN:
     4053199861521
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5445183 Zylinderschrauben M5 45mm Schlitz DIN 84 Messing 200St.

  • Material: Messing
  • Inhalt: 200 St.
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewinde-Maß: M5
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 84
  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5445183
  • EAN: 4053199861521

Lieferumfang:

200 St. Zyl.schr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,63*
€ 210,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,79*
€ 208,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,81*
€ 202,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,23*
€ 195,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,72*
€ 169,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.