Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schlitzschraube
>
DIN 97
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5447013 Senk-Holzschrauben 5mm 30mm Schlitz DIN 97 Messing 200St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091423793947
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5447013
EAN/GTIN:
4053199867622
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5447013 Senk-Holzschrauben 5mm 30mm Schlitz DIN 97 Messing 200St.
Kategorie: Senk-Holzschrauben
Produkt-Art: Senk-Holzschrauben
DIN-Norm: DIN 97
Länge (Tiefe): 30 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Material: Messing
Inhalt: 200 St.
Gewinde-Maß: 5 mm
Antrieb: Schlitz
Hersteller-Nr.: TO-5447013
EAN: 4053199867622
Lieferumfang:
200 St. Holzschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
DIN 97 Senkschraube
,
Holzschraube DIN 97
,
Schlitzschraube DIN 97
,
Senkkopfschraube DIN 97
,
Senkschraube DIN 97
,
din 97 messing
,
din 97
,
TOOLCRAFT
,
TO-5447013
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,91*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,32455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,88*
€ 99,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,43*
€ 98,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,14*
€ 94,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,53*
€ 92,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,91*
€ 77,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen