Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5445432 Zylinderschrauben M5 20mm Schlitz DIN 84 Messing galvanisch vernickelt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091424620407
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445432
EAN/GTIN:
     4053199862351
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5445432 Zylinderschrauben M5 20mm Schlitz DIN 84 Messing galvanisch vernickelt 200St.

  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 84
  • Material-Eigenschaft: galvanisch vernickelt
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Material: Messing
  • Inhalt: 200 St.
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5445432
  • EAN: 4053199862351

Lieferumfang:

200 St. Zyl.schr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,31655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,12*
€ 97,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,81*
€ 96,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,35*
€ 92,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,47*
€ 89,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.