Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5445429 Zylinderschrauben M5 16mm Schlitz DIN 84 Messing galvanisch vernickelt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091424621368
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445429
EAN/GTIN:
     4053199862344
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5445429 Zylinderschrauben M5 16mm Schlitz DIN 84 Messing galvanisch vernickelt 200St.

  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 84
  • Material-Eigenschaft: galvanisch vernickelt
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Material: Messing
  • Inhalt: 200 St.
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5445429
  • EAN: 4053199862344

Lieferumfang:

200 St. Zyl.schr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,35*
€ 94,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,91*
€ 92,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,55*
€ 88,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,89*
€ 86,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,48*
€ 73,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.