Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5445408 Zylinderschrauben M4 12mm Schlitz DIN 84 Messing galvanisch vernickelt 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091424656925
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445408
EAN/GTIN:
     4053199862276
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5445408 Zylinderschrauben M4 12mm Schlitz DIN 84 Messing galvanisch vernickelt 200St.

  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 84
  • Material-Eigenschaft: galvanisch vernickelt
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Material: Messing
  • Inhalt: 200 St.
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewinde-Maß: M4
  • Hersteller-Nr.: TO-5445408
  • EAN: 4053199862276

Lieferumfang:

200 St. Zyl.schr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.