Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 370183017 Ford F-150 Raptor 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Monstertruck Allradantrieb (4WD) Inkl. Akku und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera
Carrera
Artikel-Nr.:
     1039H-94091438291190
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370183017
EAN/GTIN:
     9003150109808
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carrera RC 370183017 Ford F-150 Raptor 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Monstertruck Allradantrieb (4WD) Inkl. Akku und

Allradantrieb
Front- und Bremslicht
Inkl. Öldruckstoßdämpfer

Dieses Fahrzeug ist ein echter Vollprofi. Der Carrera RC Ford F-150 Raptor im exklusiv lizensierten Ford Design überzeugt nicht nur optisch auf ganzer Linie. Unter der Haube des rund 27,5 cm langen Fahrzeuges sammeln sich neben einer 2,4 GHz Technologie, Front- und Bremslichtern sowie einer Digital Proportional Steuerung viele weitere technische Features. Durch seinen Allradantrieb sowie Öldruckstoßdämpfer ist selbst unwegsames Gelände kein Problem für dieses Kraftpaket! Mit einem Top Speed von bis zu 50 km/h braust der Carrera RC Ford F-150 Raptor allen anderen einfach davon! Ganz klar: Dieses Fahrzeug ist nichts für schwache Nerven!

  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Produkt-Art: RC Einsteiger Modellauto
  • Länge (Tiefe): 275 mm
  • Besonderheiten: Inkl. Akku und Ladegerät
  • Maßstab: 1:18
  • Kategorie: RC Einsteiger Modellauto
  • Modellausführung: RtR
  • Antrieb: Allradantrieb (4WD)
  • Fahrzeit: 15 min
  • Ladezeit: 80 min
  • Motor-Art: Elektro
  • Frequenz: 2.4 GHz
  • Modell-Art: Monstertruck
  • Herst.-Teilenr.: 370183017
  • Hersteller-Nr.: 370183017
  • EAN: 9003150109808

Lieferumfang:

Fahrzeug · Fernsteueranlage · Fahrakku · Ladegerät · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: N/A, Carrera RC, 370183017, Ford F-150 Raptor, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.